Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56802
Cod. Produttore
56802
Cod. EAN
8002219729552

Informazioni di prodotto

GOCCIA SAVING 15W E27 6500K
La GOCCIA SAVING 15W E27 6500K è una lampadina a LED di alta qualità progettata per fornire un'illuminazione brillante e naturale. Con una potenza di 15W, questa lampadina è l'ideale per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, riducendo significativamente il consumo energetico senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 6500K offre una luce bianca fredda, perfetta per ambienti che richiedono una visibilità ottimale, come uffici o spazi di lavoro. Grazie al suo attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di portalampade, rendendola estremamente versatile. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Scegli la GOCCIA SAVING per un'illuminazione sostenibile e performante.

attacco lampada

E27

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

GOCCIA SAVING 15W E27 6500K