Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56158
Cod. Produttore
56158
Cod. EAN
8002219731135

Informazioni di prodotto

GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 3K
Il GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 3K è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 12W e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con il portalampada E27 la rende versatile e facile da installare in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED è progettata per garantire una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di energia. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il GOC SENSOR SAV offre un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, rendendola perfetta per ogni esigenza di illuminazione.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1300

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

GOCCIA LED SENS 12W 230VE27 3K