Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56159
Cod. Produttore
56159
Cod. EAN
8002219731142

Informazioni di prodotto

GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K
Il GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K è un sensore versatile e innovativo progettato per ottimizzare l'illuminazione in vari ambienti. Con una potenza di 12W e una temperatura di colore di 4000K, questo dispositivo offre una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua compatibilità con attacchi E27 lo rende facilmente integrabile in qualsiasi sistema di illuminazione esistente. Realizzato con materiali di alta qualità, il GOC SENSOR garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia avanzata del sensore consente un'efficace rilevazione del movimento, assicurando un'illuminazione automatica e intelligente, che contribuisce al risparmio energetico. Perfetto per l'uso in abitazioni, uffici o spazi commerciali, questo prodotto rappresenta una scelta ecologica e pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e efficienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1300

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K