Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56868
Cod. Produttore
56868
Cod. EAN
8002219743756

Informazioni di prodotto

GLOBO SAVING LED 24W E27 6.5K
GLOBO SAVING LED 24W E27 6.5KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

20000 h