Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14382207
Cod. Produttore
14382207
Cod. EAN
8012952051582

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL-E ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL-E GREY