Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14385700
Cod. Produttore
14385700
Cod. EAN
8012952057201

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL BIANCO