Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15302107
Cod. Produttore
15302107
Cod. EAN
8012952032468

Informazioni di prodotto

GABBIANO 808 FLC 2X55L CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

120 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

GABBIANO 808 FLC 2X55L CELLF-E BIAN