Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
596 mm
lunghezza
altezza/profondità
120 mm
adatto per numero di corpi luminosi
2
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
2G11
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
ripartizione della luce
asimmetrico
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te