Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14302400
Cod. Produttore
14302400
Cod. EAN
8012952422122

Informazioni di prodotto

GABBIANO 708 FL 2X54 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1196 mm

larghezza

596 mm

altezza/profondità

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

GABBIANO 708 FL 2X54 CELL-F BIANCO