Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
con fotocellula
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
materiale della scatola
plastica
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
93 V
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP40
resistenza agli urti
IK05
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
13.5 W
colore della luce
grado di resa del colore
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso effettivo
1500 lm
fattore di potenza
0.97
altezza/profondità
30 mm
diametro esterno
235 mm
numero di poli
2
tipo di collegamento
morsetto a vite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te