Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
sezione nominale del conduttore
35 mm²
sezione AWG
2
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
isolamento filo
PVC
diametro esterno circa
11.2 mm
tensione nominale U0
450 V
tensione nominale U
750 V
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te