Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro esterno
25 mm
diametro interno
18.3 mm
resistenza alla compressione
750 N
diametro nominale
temperatura di impiego
-5 °C 60 °C
materiale
PVC
protezione antincendio secondo UL 94
V0
colore
blu
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te