Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKTL76
Cod. Produttore
TL76
Cod. EAN
0095969207607

Informazioni di prodotto

Fluke TL76 Cavi banana/90°, puntale 2/4mm R+N
Una gamma di puntali e sonde, adatta esclusivamente per i multimetri Fluke. Che si tratti di un set di puntali o di un set di sonde, a seconda dell'applicazione, entrambi i tipi aggiungeranno un senso di affidabilità all'applicazione prevista. Tutti i modelli sono altamente affidabili e di ottima qualità. Include 1 paio (rosso, nero), lunghezza del cavo 1,5 m con spinotto a banana coperto con angolo di 90 °, punta della lanterna rimovibile e cappucci IC isolati. Conforme a CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, omologazione UL.

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

cavo di misura

punta per test

connettore di cavi di misura

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

tipo di accessori

EV017101

Produttore

Fluke TL76 Set di puntali. 2/4 mm