Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKH5
Cod. Produttore
H5
Cod. EAN
0095969057196

Informazioni di prodotto

Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5
Fluke H5 Guscio protettivo per tester elettrico prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

90 mm

esecuzione

borsa

altezza

192 mm

profondità

38 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke H5 Guscio protettivo per tester elettrico