Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC800
Cod. Produttore
C800
Cod. EAN
0095969013383

Informazioni di prodotto

Fluke C800 Valigetta rigida 23x38.5x11.5cm
Fluke C800 Borsa per accessori e multimetro prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

385 mm

esecuzione

valigia

altezza

230 mm

profondità

115 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C800 Borsa per accessori e multimetro