Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC789
Cod. Produttore
C789
Cod. EAN
0095969025089

Informazioni di prodotto

Fluke C789 Valigetta in tessuto 30.8x25.6x7.7cm
Fluke C789 Borsa per accessori e multimetro prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

256 mm

esecuzione

borsa

altezza

308 mm

profondità

77 mm

materiale

plastica

con bandoliera

Produttore

Fluke C789 Borsa per accessori e multimetro