Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC510
Cod. Produttore
C510
Cod. EAN
0095969080613

Informazioni di prodotto

Fluke C510 Custodia per multimetro in cuoio 28.7x17.9x10.6cm
Il contenitore per misuratore C510 è stato progettato specificatamente per le serie Fluke 70 e 20, ma ospita anche la maggior parte degli altri misuratori Fluke. In pelle di vitello oliata di qualità superiore a garanzia di lunga durata, con cuciture rivettate per impieghi pesanti; dispone di passante per cintura di grandi dimensioni e di un risvolto superiore per proteggere il misuratore. Può trasportare la maggior parte dei multimetri digitali, contatori di processo e termometri Fluke di dimensioni (A x L x P): 100 mm x 275 mm x 175 mm

larghezza

179 mm

esecuzione

borsa

altezza

287 mm

profondità

106 mm

materiale

pelle

Produttore

Fluke C510 Custodia per multimetro in cuoio