Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC25
Cod. Produttore
C25
Cod. EAN
0095969006378

Informazioni di prodotto

Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm
Fluke C25 Borsa morbida adatta per Fluke 25/27/8025A prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

128 mm

esecuzione

borsa

altezza

218 mm

profondità

64 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C25 Borsa morbida adatta per Fluke 25/27/8025A