Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC1600
Cod. Produttore
C1600
Cod. EAN
0095969240659

Informazioni di prodotto

Fluke C1600 Valigetta rigida gialla 26x39x20cm
C1600 è una custodia robusta in plastica stampata pensata per trasportare calibratori di processo e multimetri digitali portatili Fluke, oltre a numerosi accessori correlati.

larghezza

260 mm

esecuzione

cassa

altezza

390 mm

profondità

200 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C1600 Valigetta rigida gialla x multimetri