Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC12A
Cod. Produttore
C12A
Cod. EAN
0095969028257

Informazioni di prodotto

Fluke C12A Borsa morbida 17.2x12.8x3.8cm
Custodia C12A, morbida con cerniera, tasche interne e passante per attacco alla cintura. Dimensioni170x127x38 mm

larghezza

128 mm

esecuzione

borsa

altezza

172 mm

profondità

38 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C12A Borsa per multimetro