Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOODV20840B
Cod. Produttore
FLOODV20840B
Cod. EAN
4058075268609

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Proiettore LED: per parete/soffitto/pavimento, FLOODLIGHT VALUE / 20 W, 220…240 V, Cool White, 4000 K, materiale del corpo: aluminum, IP65

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Efficacia luminosa: fino a 90 lm/W
  • Ampiezza del fascio simmetrico: 110° x 110°
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK06 (da 10 W a 50 W), IK08 (da 100 W)
  • Temperatura ambiente in funzione: -20…+45 °C


Vantaggi prodotto

  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai proiettori con lampade alogene
  • Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme
  • Installazione rapida e semplice grazie al profilo ridotto e alla struttura compatta e leggera
  • 3 anni di garanzia


Aree applicative

  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

20 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1700 lm

efficienza luminosa della lampada

85

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Produttore

FLOOD VALUE 20W/4000K BK IP65