Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB40DF4420W
Cod. Produttore
KBB40DF4420W
Cod. EAN
3606480001352

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento flessibile - 40 A - 2 m - 1 circuito - Bianco - 3L + N + PE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un elemento flessibile per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza elemento flessibile: 2 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

esecuzione

doppio

corrente nominale per AC 50 Hz

40 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

2000 mm

numero RAL

9003

numero di poli

8

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

8

lunghezza della scatola a barre

2000 m

larghezza

51 mm

colore

Bianco

altezza

60 mm

Serie

Canalis_KBB

Produttore

Canalis - Elemento flessibile - 40 A - 2 m - 1 circuito - Bianco - 3L + N + PE