Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
doppio
corrente nominale per AC 50 Hz
40 A
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V
lunghezza
500 mm
numero RAL
9003
numero di poli
8
flessibile
numero di conduttori (esclusa terra)
lunghezza della scatola a barre
500 m
larghezza
51 mm
colore
Bianco
altezza
60 mm
Serie
Canalis_KBB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te