Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFL100830B55AS
Cod. Produttore
FL100830B55ASDA
Cod. EAN
4058075760547

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55x110 100W 3000K BK
Proiettore basato su DALI 2.0 con fascio largo, distribuzione della luce asimmetrica per varie aree di applicazione. Caratteristiche del prodotto: Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce. Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Illuminazione architetturale. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

Serie

FLOODLIGHT_PERFORMANCE_DALI_ASYM_55x110

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM DA 100W 3000K ASYM 55X110 BK