Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD65865BG3
Cod. Produttore
FLOOD65865BG3
Cod. EAN
4058075422483

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 65 W 6500 K SYM 100 BK

Documentazione tecnica

Proiettore versatile con un'emissione luminosa fino a 8000 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver di ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 VAC. Protezione da sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Industria. Aree pubbliche. Cantieri. Facciate di edifici.

Serie

FLOODLIGHT_65_W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM 65W/6500K SYM 100 BK