Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD65840BG3
Cod. Produttore
FLOOD65840BG3
Cod. EAN
4058075422469

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 65 W 4000 K SYM 100 BK

Documentazione tecnica

Proiettore versatile con un'emissione luminosa fino a 8000 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver di ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 VAC. Protezione da sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Industria. Aree pubbliche. Cantieri. Facciate di edifici.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

65.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

8000 lm

efficienza luminosa della lampada

123

larghezza

237.0 mm

altezza/profondità

49.0 mm

lunghezza

1000 mm

numero di poli

3

Serie

FLOODLIGHT_65_W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM 65W/4000K SYM 100 BK