Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLPFM50830B55
Cod. Produttore
FLPFM50830B55AS
Cod. EAN
4058075353299

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110 50 W 3000 K BK

Documentazione tecnica

Proiettore a fascio largo, distribuzione asimmetrica della luce per varie aree di applicazione. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Illuminazione architetturale. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

50.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

5800 lm

efficienza luminosa della lampada

115

larghezza

240.0 mm

altezza/profondità

63.0 mm

lunghezza

2000 mm

numero di poli

2

Serie

FLOODLIGHT_PERFORMANCE_ASYM_55x110

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM 50W/3000K ASYM 55X110 BK