Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLPFM100840B4
Cod. Produttore
FLPFM100840B45AS
Cod. EAN
4058075353688

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 100 W 4000 K BK

Documentazione tecnica

Proiettore con fascio molto ampio, distribuzione asimmetrica della luce per l'illuminazione di ampie aree. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione asimmetrica della luce per l'illuminazione di aree. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Parcheggi, strade industriali. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

100.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

12800 lm

efficienza luminosa della lampada

130

larghezza

330.0 mm

altezza/profondità

77.0 mm

lunghezza

2000 mm

numero di poli

2

Serie

FLOODLIGHT_PERFORMANCE_ASYM_45x140

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM 100W/4000K ASYM 45X140 BK