Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLMAX60075710
Cod. Produttore
FLMAX60075710
Cod. EAN
4058075580589

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD 757 SYM 10 WAL
Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e impianti sportivi, fino a 82 klm. Caratteristiche del prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentazione Floodlight Max fino a 40 m di distanza. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Mounting bracket for up to 180° tilting. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi del prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore non incluso nell'unità di consegna della testa dell'apparecchio. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 600 W, EAN 4058075580718. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione.

Serie

FLOODLIGHT_MAX_600W_LUMINAIRE_HEAD

Produttore

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL