Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE86154
Cod. Produttore
86154
Cod. EAN
8002219758910

Informazioni di prodotto

FL LED 30W BIANCO IP66 6K5
FL LED 30W BIANCO IP66 6K5Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

30 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

3000 lm

larghezza

136 mm

altezza/profondità

33 mm

lunghezza

163 mm