Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
adatto per applicazione
adatto per montaggio a parete
adatto per fissaggio a soffitto
regolabilità
orientabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
riflettore
ripartizione della luce
asimmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
20 W
colore della luce
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
2000 lm
larghezza
118 mm
altezza/profondità
33 mm
lunghezza
141 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te