Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK64183
Cod. Produttore
64183

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K dark blue 1 x 6 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

6 mm²

sezione AWG

10

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, DUNKELB