Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK64220
Cod. Produttore
64220

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K green-yellow 1 G 25 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

sezione AWG

4

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.9 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 25/AWG 4, GREEN/Y