Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK64251
Cod. Produttore
64251

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V-K black 1 x 50 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

sezione AWG

1

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

14 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V-K 50/AWG 1, BLACK