Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK63407
Cod. Produttore
63407

Informazioni di prodotto

FIVENORM H05V2-K blue-white 1 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, BLUE