Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUMA50
Cod. Produttore
NSYCMUMA50
Cod. EAN
3606480213021

Informazioni di prodotto

Fissaggio con snodo 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fissaggio articolato HMI Spacial S3CM. 147 x 210 mm Montaggio tra tubo e supporto. Tramite vite (M12) del tubo dell'orzo e 4 viti (M11) del supporto. Per tubo quadrato da 50 mm, opzione di passaggio cavi attraverso l'interno. L'angolo di funzionamento è di 170°. Il carico è di 4,35 kg. Acciaio stampato, polveri di poliestere epossidiche. Grigio RAL 7035.

esecuzione

componente braccio portante

profondità

210 mm

larghezza

148 mm

colore

grigio

numero RAL

7040

altezza

148 mm

max. capacità di carico

4.35

materiale

metallo

Serie

Spacial_S3CM

Produttore

Fissaggio con snodo 50 mm