Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46105
Cod. Produttore
VW3A46105
Cod. EAN
3606480639968

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 30A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 30 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 25 kg, e le sue dimensioni sono 232 mm di larghezza, 436,11 mm di altezza e 247,5 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

grado di protezione (IP)

IP20

corrente nominale per AC

29 A

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

29.0 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_71

Produttore

Filtro passivo 30A 400V 50HZ