Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46115
Cod. Produttore
VW3A46115
Cod. EAN
3606480640063

Informazioni di prodotto

FILTRO PASSIVO 262A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Filtro passivo 262A 400V 50HZ

grado di protezione (IP)

IP20

corrente nominale per AC

252 A

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

252.0 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_71

Produttore

Filtro passivo 262A 400V 50HZ