Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46113
Cod. Produttore
VW3A46113
Cod. EAN
3606480640049

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 187A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 187 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 102 kg; dimensioni: 418 mm di larghezza, 767,6mm di altezza, 400 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

grado di protezione (IP)

IP20

corrente nominale per AC

180 A

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

180.0 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_71

Produttore

Filtro passivo 187A 400V 50HZ