Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A46112
Cod. Produttore
VW3A46112
Cod. EAN
3606480640032

Informazioni di prodotto

Filtro passivo 150A 400V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 150 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 85 kg, e le sue dimensioni sono 418 mm di larghezza, 767,6 mm di altezza e 400 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

grado di protezione (IP)

IP20

corrente nominale per AC

144 A

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

144.0 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_71

Produttore

Filtro passivo 150A 400V 50HZ