Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4407
Cod. Produttore
VW3A4407
Cod. EAN
3389118065642

Informazioni di prodotto

Filtro EMC footprint T7A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 92 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1 e C2. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 17 kg. Il filtro EMC supplementare può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (massa a neutro) e TT (neutro a terra).

tipo di accessori

filtro

Serie

Altivar_71

Produttore

Filtro EMC footprint T7A