Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FA7024
Cod. Produttore
001FA7024
Cod. EAN
8050456058171

Informazioni di prodotto

FAST70 MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M ENC
Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.

tensione del motore

24 V

Produttore

FAST70 MOTORE ARTICOLATO 24V 2,3M E