Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
EV013927
tipo di marcatura
solo su un lato
dispositivo di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
tipo di circuito
funzione di attesa
alimentazione
remoto (batteria singola)
condizione dell’accumulatore
NiMh
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
2
numero di teste lampada
1
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
II
fattore di potenza
0.4
ampiezza di riconoscimento
25 m
larghezza
375 mm
altezza/profondità
49 mm
lunghezza
152 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te