Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
condizione dell’accumulatore
NiCd
corpo luminoso
lampada fluorescente
portalampada
2G7
materiale della scatola
plastica
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
II
ampiezza di riconoscimento
25 m
larghezza
152 mm
altezza/profondità
49 mm
lunghezza
354 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te