Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF2125ABSH
Cod. Produttore
F2125ABSH
Cod. EAN
8012542600527

Informazioni di prodotto

F2 125A-B S/H Signal / Auxiliary contact
The F2 125A-B S/H is the Auxiliary/ Signal Contact for F200 125A anf F200 B Type

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

9

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale

Produttore

ABB

F2 125A-B S/H CONTATTO AUS./SEGN.