Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48921
Cod. Produttore
OVA48921
Cod. EAN
3606481374707

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 1,5h antipanico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone. Il modello è dedicato per installazioni a incasso in controsoffitto in spazi ampi e aperti. Autonomia 1,5h. Dispone della funzione Activa permettendo di effettuare test automatici periodici funzionali e di durata autonomamente. E' dotata di batterie Litio Ferro Fosfato per una maggiore durata. La gamma Exiway Smartbeam unisce un design moderno e funzionale, facilmente integrabile e con basso impatto estetico, ad elevate prestazioni e funzionalità tecnologiche. Ricerche e studi approfonditi hanno portato a definire le lenti che vi sono installate, consentendo, per questa particolare referenza, di ottenere un flusso luminoso di 0,5 lux a pavimento, con un’inter-distanza di 14 metri tra due apparecchi.

temperatura del colore

4750 K

materiale della copertura

plastica trasparente

fattore di potenza

0.05

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014459

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

32.0 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

90.0 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

lastra in vetro acrilico

tipo di tensione

AC

larghezza

90.0 mm

prestazioni del sistema

3.6

apparecchio di servizio

non necessario

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

ampiezza di riconoscimento

20.0 m

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione di attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

flusso luminoso effettivo

220.0 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartbeam

Produttore

Exiway Smartbeam - Activa - Incasso - Aree antipanico - Permanente (SA) - 1,5h