Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12577300
Cod. Produttore
12577300
Cod. EAN
8012952096033

Informazioni di prodotto

EVOLUZIONE 2654 FL 4X80 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1540 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

613 mm

potenza della lampada

80 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

EVOLUZIONE 2654 FL 4X80 CELL-F BIAN