Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56214
Cod. Produttore
56214
Cod. EAN
8002219717481

Informazioni di prodotto

ETUBE LED T8 600MM 9W G13 865
Il tubo LED T8 da 600 mm da 9W con attacco G13 è una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 6500K, questo tubo emette una luce bianca fredda, perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali, garantendo una visibilità ottimale e contribuendo a migliorare la produttività. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo LED offre un'eccellente resa luminosa e un consumo energetico ridotto, rendendolo una scelta ecologica e conveniente. La sua installazione è semplice e veloce, grazie alla compatibilità con i sistemi di illuminazione esistenti. Con un indice di resa cromatica elevato, questo tubo LED assicura colori vividi e naturali, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni, dalle officine ai negozi.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1000

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

160

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

ETUBE LED T8 600MM 9W G13 865