Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56219
Cod. Produttore
56219
Cod. EAN
8002219717535

Informazioni di prodotto

ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 840

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2700

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

160

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

20000 h