Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY02185
Cod. Produttore
ZBY02185
Cod. EAN
3389110096804

Informazioni di prodotto

Etichetta 'AUTO-O-MAIN'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero ed è contrassegnata con la scritta "AUTO-O-MAIN". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

larghezza

27 mm

forma

rettangolare

altezza

8 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4